曜日別特売
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406

 

8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406
8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228406

DOGMAN 長袖ブルゾン 8657

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウグイス
サイズM
内容量1着注文コード54228406品番8657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別長袖ブルゾン胸囲(cm)105肩幅(cm)46着丈(cm)59袖丈(cm)61混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1生地ストレッチへリンボーンウグイスサイズMシリーズ8655SERIES色番57仕様両脇アジャスター、右胸ポケット、左袖ペン差し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする