CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
DOGMAN カーゴパンツ 8675
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54228643
品番
8675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1、タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。
2、3シーズン対応可能な絶妙の生地厚にしている。
種別
カーゴパンツ
色
アイボリー
サイズ
LL
シリーズ
8675SERIES
色番
03
混率(%)
綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム)
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
80
渡り(cm)
32.5