8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813

8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813
8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813
8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813
8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813
8217 DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 CUC(中国産業) 54230813

DOGMAN 長袖ブルゾン 8217

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
サイズ6L
内容量1着注文コード54230813品番8217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

上品で男らしく。
ダメージも味だしが絶妙。
ハードさを失わず、こなれ感を演出する絶妙なバイオ加工と背中部分の刺し子シルエットが軽快で開放的な雰囲気を漂わせる。一方で、存在感あるポケットが胸板を厚くみせ、頼りがいのある男らしさも漂わせる。そんな開放感と男らしさが融合するなんとも言えない色気がコイツには備わっている。
和と洋の融合。新たな職人美の追求。
綿100%ドビー織りの生地にボールバイオウォッシュ独自の風合いを演出。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、タック釦、リベット釦にドッグマンのロゴを刻印、バックスタイルにこだわった商品で部分的に刺し子を使用することで強度をアップ。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工。
CLOSE TO TOP ジップが襟先まで閉まります。

種別長袖ブルゾン胸囲(cm)142肩幅(cm)59着丈(cm)71袖丈(cm)65.5混率(%)綿100生地ドビーアイボリーサイズ6Lシリーズ8215SERIES色番03仕様背中刺し子仕様、袖口アジャスター、右胸ファスナー付き二重ポケット
注意
※パープルはM~4Lのみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする