DOGMAN カーゴパンツ 8165

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54231005 品番 8165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

やっぱり好き、ずっと好き。
愛煙家の吸うタバコの銘柄はほとんどいつも同じ、一度ツボにはまれば、あきるまでいつもと同じタバコを吸い続ける。安心感が疲れた男の身と心を癒すのかもしれない。このシリーズはDOGMAN(ドッグマン)ブランド屈指の高い支持率を誇るモデル。親しみやすい見た目落ち着いたデザインと、変わり織り”コードレーン”生地の相性が抜群だからこそ、男のツボを押さえ、安心感を与えリピーター続出となっている理由なのかもしれない。
端麗な容姿の中にゆるぎない強さを。
変り織のコードレーン生地にバイオウォッシュの加工を施したソフトな肌触り。シンプルなデザインながらも、生地感に特徴があるためカジュアルな商品となっています。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、リベットにはDOGMANのロゴ入りロングセラー商品。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮

アイボリー サイズS シリーズ8165SERIES 色番03 混率(%)綿100 生地コードレーン ウエスト(cm)76 股下(cm)82 渡り(cm)36 仕様左脇ポケットファスナー、後ポケットファスナー、裾巾調整ゴム入り 種別カーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする