曜日別特売
8590 DOGMAN 長袖ツナギ 8590 CUC(中国産業) 54232798

8590 DOGMAN 長袖ツナギ 8590 CUC(中国産業) 54232798
8590 DOGMAN 長袖ツナギ 8590 CUC(中国産業) 54232798
8590 DOGMAN 長袖ツナギ 8590 CUC(中国産業) 54232798
8590 DOGMAN 長袖ツナギ 8590 CUC(中国産業) 54232798

DOGMAN 長袖ツナギ 8590

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クロ
サイズM
内容量1着注文コード54232798品番8590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルの中にも洗練されたスタイル。
普段はシャツ用で使用されるコードレーン生地を改良しユニフォーム素材に仕上げた自信作。シンプルなデザインと落ち着いた色のカジュアルツナギ。ウエストの内側に絞りがついている為、ゆったりと動きやすく着ることも、細く絞ってスタイリッシュに着こなすこともできる。

種別長袖ツナギクロサイズMシリーズ8590SERIES胸囲(cm)119混率(%)綿70、ポリエステル30股下(cm)78ウエスト(cm)104肩幅(cm)49袖丈(cm)60適応身長(cm)165~170生地コードレーン色番19袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする