SMC
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
冷却能力(kW)
1
オプション
(N)NPT継手
注文コード
54268891
品番
HRZ001-L1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,556,350
この商品は
冷却能力・オプション
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式
水冷冷凍式
冷却能力(kW)
1
ねじの種類
Rc
オプション
(N)NPT継手
温度設定範囲(℃)
(L)-20~40
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54268891
HRZ001-L1-N
65318796
HRZ004-W1S-FN
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
SMC
1台
¥
2,398,000
税込
¥
2,637,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)