CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
チェア用サイドトレー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54289769
品番
UC-1694
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チェアに取り付け出来るサイドトレー。取付可能サイズ:外径15〜35mm
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トレー:255×125
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×185×50