CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
スタッキングラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289796
品番
UL-4001
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
積み重ね可能なフィールドラック。ラック2段で用具を置く棚に。
材質
本体・スタンド:鉄(耐熱塗装)、金具:鉄
質量(g)
2430
耐荷重(kg)
30(均等)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:600×350×35
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×230