CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
クッションレジャーシート ピン4本付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54289814
品番
UB-3061
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
厚さ1mmの発砲ポリエチレン、ピン・バッグ付。
材質
シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)
色
ギンガムチェック
質量(g)
250
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×1800×1