CAPTAIN STAG
アルミ製マウントクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
セット内容
片手鍋、フライパン
片手鍋、皿(ふた)
片手鍋、フライパン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54290243
品番
UH-4109
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。
材質
本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗装加工・中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
満水容量(mL)
1100
外径×高さH(Φmm×mm)
片手鍋=113×92(本体のみ)、皿(ふた)=123×22(本体のみ)、収納:154×75
質量(g)
295
セット内容
片手鍋、フライパン
サイズ
14cm