CAPTAIN STAG
アルミ製カートリッジクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54290259
品番
UH-4110
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。セット内容:片手鍋、皿(ふた)
材質
本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗膜加工、中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
容量(mL)
820
質量(g)
200
外径×高さH(Φmm×mm)
片手鍋=144×72(本体のみ)、フライパン=154×31(本体のみ)、収納:123×97