アルミ ABSユニバーサルホース(SP-202) クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54296123 品番SP-202-0460AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【SP-202、203】純正オイルラインに直接つなぎ、ネジ(M10)やタイラップ等で固定できるブロックパーツ。

主な適合車種SUZUKI GSR750 13-15(Fキャリパー)/HONDA CB1000R 18-20(Fマスター) ホース長さ(mm)460 ソケットアルミ(ブルー×レッド) ホースカラー:クリアホース 仕様ABSフィッティングパーツ:SP-202
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする