ステンBLK ABSユニバーサルホース(S445-4531C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54296717 品番S445-4531C-1110SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-4531C】ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S445-4531C ホースカラー:ブラックホース ホース長さ(mm)1110 ソケットステンレスブラック 主な適合車種ホース全長1110mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする