曜日別特売
Q2MEM-1MBSN SRAMカード 三菱電機 54297968

SRAMカード

商品レビューを投稿する
内容量1枚仕様-注文コード54297968品番Q2MEM-1MBSN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様-適合QCPU適合機種QCPU質量(kg)0.015適合規格-外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×42.8×3.3記憶容量(MB)1メモリーカードSRAMカード最大格納ファイル本数255挿抜回数5000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする