画像準備中

カッチングダクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54299858 品番 ADR-462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。
電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取れます。
電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。
本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
定尺…2m

幅(mm)40 高さ(mm)60 材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 収納本数(本)電線(IV2sq換算):85 長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
盤内配線の整理
山田工機株式会社 様

ダクト側面と機器(MS等)が密着している場合、線をダクト「穴」から引出しての端子接続に時間を要する。(メンドクサイ)
カッチングダクトは先に接続してから、電線を上から落としこめるので満足!!
蓋は一度締めたら、これでもかと強く、太ったダクト内の配線束で押されても外れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする