SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力
ポートねじの種類
(-)Rc
注文コード
54305587
品番
IR1010-01B-R-X465A
参考基準価格(税別)
¥17,310
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
デジタル圧力スイッチ出力・ポートねじの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径
(01)1/8
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.01〜0.4
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
1
スイッチ
(A)NPNオープンコレクタ1出力
設定方式
(0)基本(ハンドル)
ポートねじの種類
(-)Rc
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード