IR2010-02B-X465D 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 54305964

精密レギュレータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力 注文コード54305964 品番IR2010-02B-X465D
参考基準価格(税別)¥21,210 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力 管接続口径(02)1/4 ポートねじの種類(-)Rc 付属品(B)ブラケット ボディサイズ2 スイッチ(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする