IR3020-04B-R-X465A 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 54306707

精密レギュレータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04)1/2 デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力 注文コード54306707 品番IR3020-04B-R-X465A
参考基準価格(税別)¥25,280 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・デジタル圧力スイッチ出力・圧力計など23種類から選べます 他の種類を見る

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

管接続口径(04)1/2 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01〜0.8 ポートねじの種類(-)Rc 付属品(B)ブラケット ボディサイズ3 スイッチ(A)NPNオープンコレクタ1出力 設定方式(0)基本(ハンドル) 追記号(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付 デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする