曜日別特売
640810 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307777

 

640810 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307777
640810 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307777

真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個金色仕上真鍮クリアー仕上げ注文コード54307777品番640810
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザインの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)。
トイレの手洗いなど狭いスペースにご利用ください。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色内径(Φmm)135耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×175×77仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする