曜日別特売
640212 真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307874

 

640212 真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307874
640212 真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307874

真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54307874品番640212
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

天使好きにはたまらない、可愛いリングタイプの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×176×35質量(g)約220耐荷重(kg)約3付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする