曜日別特売
640371 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312598

 

640371 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312598
640371 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312598

真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54312598品番640371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)。伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵なトイレットペーパーホルダーです。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。
芯棒はネジ式の留め具を外し、左右の入れ替えと角度調節が可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮古白色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×144×70仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする