麗白[卓上消耗品]
麗白[卓上消耗品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
麗白[卓上消耗品]の グラス・食器・カトラリー
麗白[卓上消耗品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麗白(リーバイ)白磁 丸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54330405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
214
高さ(mm)
29
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(外径×高さ)(mm)
214×29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません