Jabra Evolve2 65 MS Mono USB-A Stand

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54337125 品番26599-899-989
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。

ブラック 保証期間2年間 稼働時間(時間)最大連続:37 質量(g)99.2 ケーブル長(m)1.2(USB-CtoUSB-Aケーブル) 本体寸法(mm)150×157×60.5 接続方式USB-Aドングル、Bluetooth バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 動作範囲最大30 充電時間(分)90 Bluetoothバージョン5.0、同時接続2台 イヤホン形状オーバーヘッド型 通話時間(時間)【ビジーライトオフ時】最長35、【ビジーライトオン時】最長24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする