単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

(27件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)180 注文コード54342129 品番6236
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は内径dなど44種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)52 外径D(Φmm)320 内径d(Φmm)180 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)15100 基本動定格荷重Cr(N)227000 基本静定格荷重Cor(N)241000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900 許容回転速度(min-1) 油潤滑2200 ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

二輪ではあまり使われない大径のベアリングでしたが2日で届きすぐに作業に取り掛かることができました。ラインナップの広さと納期の早さに感謝しています。

対象商品:
07019801
2023-06-15
用途:
トラクターに使用
建設業・工事業

ロータリーのベアリング交換に使用しました。元々付いてたメーカーの商品とは新品時の精度が全然違いますね。最高です!

対象商品:
07019774
2024-03-29
用途:
機械のメンテナンス
伊東屋工業 様 (サービス業)

普通に、部品屋さんで購入するより、価格が安かった。

対象商品:
07019774
2023-02-11
用途:
バイク首里

シャフトを事前に圧入して、ベアリングの受け側をバーナーで加熱して、組み上げようとしたところ、すんなり入って安心しています。

対象商品:
07019747
2022-12-14
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
07019747
2021-09-11
用途:
スクーターメンテナンス
農・林・水産業

リモコンジョグのメンテナンスに購入しました。メーカー品ですから何の問題もありません、但しベアリングの打ち込みはまっすぐに慎重に。

対象商品:
07019756
2020-10-16
用途:
バイクの消耗品交換
卸売・小売業

やはり国産のベアリングは精度と耐久性があっていいですね。

対象商品:
07019774
2020-01-16
用途:
除雪機の修理に

ヤマハ除雪機のオーガー部の修理に使用。純正品は高価だったため重宝致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする