深溝玉軸受 6400番台 開放形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342217 品番 6408
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)63500 基本静定格荷重Cor(N)36500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8200 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 質量(g)1230 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする