NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342235
品番
6410
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
83000
基本静定格荷重Cor(N)
49500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6700
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
質量(g)
1880
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方