深溝玉軸受 6400番台 開放形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342296 品番 6416
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)164000 基本静定格荷重Cor(N)125000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 許容回転速度(min-1) 油潤滑4200 内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)200 幅B(mm)48 質量(kg)7 質量(g)6760 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする