深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード54342357 品番6000P5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)19 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1960 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑29000 許容回転速度(min-1) 油潤滑34000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする