NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
54342375
品番
6002P5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
30
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
15
基本動定格荷重Cr(N)
5600
基本静定格荷重Cor(N)
2830
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
22000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
26000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方