深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342409 品番 6003NR
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
幅B(mm)10 外径D(Φmm)35 寸法D2(Φmm)39.7 内径d(Φmm)17 寸法f(mm)1.12 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3350 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 許容回転速度(min-1) 油潤滑24000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする