NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342418
品番
6003P4
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
17
基本動定格荷重Cr(N)
6800
基本静定格荷重Cor(N)
3350
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
20000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
24000
質量(g)
39
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方