深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード54342549 品番6008C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)190 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 内径d(Φmm)40 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)16800 基本静定格荷重Cor(N)11500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする