NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
54342567
品番
6008NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
15
外径D(Φmm)
68
寸法D2(Φmm)
74.6
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
1.7
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
16800
基本静定格荷重Cor(N)
11500
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方