NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
54342585
品番
6009C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
237
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
45
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
21000
基本静定格荷重Cor(N)
15100
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方