深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54342628 品番6010C3P5
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)261 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 内径d(Φmm)50 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)16600 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400 許容回転速度(min-1) 油潤滑9800 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする