深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342698 品番 6013C4
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)421 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 内径d(Φmm)65 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)30500 基本静定格荷重Cor(N)25200 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7700 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする