深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342838 品番 6018P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1020 外径D(Φmm)140 幅B(mm)24 内径d(Φmm)90 基本動定格荷重Cr(N)58000 基本静定格荷重Cor(N)49500 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする