NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342926
品番
6021P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1590
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
内径d(Φmm)
105
基本動定格荷重Cr(N)
72500
基本静定格荷重Cor(N)
65500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4700
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方