深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342944 品番 6022NR
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
幅B(mm)28 外径D(Φmm)170 内径d(Φmm)110 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)82000 基本静定格荷重Cor(N)73000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800 許容回転速度(min-1) 油潤滑4500 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする