NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343084
品番
6201NR
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅B(mm)
10
外径D(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
36.7
内径d(Φmm)
12
寸法f(mm)
1.12
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
6100
基本静定格荷重Cor(N)
2750
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
22000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
26000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方