NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 P5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
54343109
品番
6203C2P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
17
基本動定格荷重Cr(N)
9600
基本静定格荷重Cor(N)
4600
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
内部すきま予圧記号
C2
質量(g)
66
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方