深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード54343258 品番6210C3P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内径dなど38種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)20 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)50 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)454 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)35000 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級5 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8300 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

あまり一般的でない型番にも関わらずすぐに届き、手待ちなく作業にかかれてとても助かりました。

対象商品:
38364681
2023-07-26
用途:
車のメンテナンス
ソフトパワー株式会社 様 (サービス業)

2サイクルのクランクベアリング交換時に使用しています。6200番台のC3規格品はNSKを20年ほど前から使い続けています、価格と信頼性で選んでいます。

2023-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのエンジンのオーバーホールに使用してます。
サイズ、種類も豊富で作業が円滑に進めるので助かってます。

対象商品:
38364636
2023-01-17
用途:
レストア
ジョグ工場 コムカイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3YKジョグのクランクベアリングに使用、純正より安くて満足。

対象商品:
38364681
2022-12-08
用途:
2サイクルエンジンのオーバーホール時
オフィスツー 様 (サービス業)

今回初めてオーバーホールにしようしましたが非常に安定した商品です。

対象商品:
38364611
2021-11-16
用途:
農機具
農・林・水産業

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

対象商品:
38364681
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
38364681
2019-12-16
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリーピートしてます。買いに行かなくても届くので重宝しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする