深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54343276 品番 6211NR
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
幅B(mm)21 外径D(Φmm)100 寸法D2(Φmm)106.5 内径d(Φmm)55 寸法f(mm)2.46 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)620 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29200 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする