深溝玉軸受 6200番台 開放形 P5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54343285 品番 6211P5
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 内径d(Φmm)55 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29200 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 質量(g)601 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする