NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
54343556
品番
6305NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
17
外径D(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
67.7
内径d(Φmm)
25
寸法f(mm)
1.7
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
21200
基本静定格荷重Cor(N)
10900
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
12000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
14000
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方