深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54343599 品番 6306P5
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)360 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 内径d(Φmm)30 基本動定格荷重Cr(N)26700 基本静定格荷重Cor(N)15000 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする