NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
54343635
品番
6308NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
23
外径D(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
96.5
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
2.46
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
40500
基本静定格荷重Cor(N)
24000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7800
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9200
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方