深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54343723 品番 6311C4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1370 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)71500 基本静定格荷重Cor(N)45000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 許容回転速度(min-1) 油潤滑6800 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする