NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343775
品番
6312NRC3
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
内径d(Φmm)
60
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
82000
基本静定格荷重Cor(N)
52000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6300
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方