深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード54343793 品番6313NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)33 外径D(Φmm)140 寸法D2(Φmm)149.7 内径d(Φmm)65 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)92500 基本静定格荷重Cor(N)60000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4900 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54343669
2023-06-15
用途:
トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品:
38370272
2020-11-13
用途:
トランスミッション メインベアリング

C3クリアランスか標準クリアランスか迷いましたが標準でガタがなくピッタリでした
次回も標準クリアランスでいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする